Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11467 Batteriehalter & -schnapper 6 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11467 Batteriehalter & -schnapper 6 AA
Goobay 11467 Batteriehalter & -schnapper 6 AA
Goobay 11467 Batteriehalter & -schnapper 6 AA
Artikel-Nr.:
     767-SO-60277
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11467
EAN/GTIN:
     4040849114670
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
AA
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
28 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2008
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,13*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,56*
€ 2,37*
1 Tag
1130
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11465
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
11468
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.