Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62677 Herst.-Nr.: 46904 EAN/GTIN: 4040849469046 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | AA | | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32 mm | | Tiefe | 58 mm | | Höhe | 14.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,226* | € 0,536* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,74* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|