Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11445 Batteriehalter & -schnapper 1 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11445 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11445 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11445 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598601
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11445
EAN/GTIN:
     4040849114458
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9V
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
12.5 g
Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11033
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.