Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V76PX Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V76PX Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Varta V76PX Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4585344
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V76PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Akku-/Batteriekapazität
145 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
2.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.