| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-43586726 Herst.-Nr.: 14097006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Berker K.1 fügt sich perfekt in jedes zeitlosklassische Interieur ein. Dabei setzt der Schalter durch seine konturierte, kantige Formensprache immer auch eigene Akzente. Ein zentraler, moderner Klassiker im Berker Programm, der Qualität und Stilsicherheit verkörpert. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | konventionell | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Matte | | Anzahl der Ausgänge | 1 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit |
| | |
| |