Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 59050085 Dekorative Bänder 10 m Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 59050085 Dekorative Bänder 10 m Mehrfarbig
URSUS 59050085 Dekorative Bänder 10 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43583292
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     59050085
EAN/GTIN:
     4008525166245
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
Das Masking Tape "Küken" zu Ostern ist selbstklebendes Klebeband aus Reispapier mit gelben Küken bedruckt. Das dekorative Klebeband ist lösungsmittel- und säurefrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Oster-Geschenkdekoration, deko tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.