Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Joy Factory MNU615 Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The Joy Factory MNU615 Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Schwarz
The Joy Factory MNU615 Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Schwarz
The Joy Factory MNU615 Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Schwarz
The Joy Factory MNU615 Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Schwarz
The Joy Factory MNU615 Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41551359
Hersteller:
     The Joy Factory
Herst.-Nr.:
     MNU615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.