Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BR1500MS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BR1500MS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 10 AC-Ausgänge
APC BR1500MS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 10 AC-Ausgänge
APC BR1500MS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 10 AC-Ausgänge
APC BR1500MS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 10 AC-Ausgänge
APC BR1500MS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40811714
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR1500MS
EAN/GTIN:
     731304335405
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
12500 g
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
482 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Paketgewicht
14200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
16 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.83 m
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
FCC 15 B, NOM, TUV C-US
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
88 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
147 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Output Frequenz
60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
12 A
Anstieg der Energiemenge
1080 J
Haltezeit (min.)
8 ms
Haltezeit (max.)
10 ms
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Koaxial, Netzwerk
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
NEMA 5-15R
Stecker
NEMA 5-15P
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
120 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.