Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix 01490 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix 01490 Akkuladegerät
Easypix 01490 Akkuladegerät
Easypix 01490 Akkuladegerät
Easypix 01490 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40265999
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01490
EAN/GTIN:
     4260041685499
GoXtreme Akkuladestation für GoXtreme Black Hawk und GoXtreme Stage
Diese leichte und kleine Akkuladestation dient zum Laden der Akkus von GoXtreme Black Hawk und GoXtreme Stage Action Cams. Schließen Sie einfach Ihr vorhandenes Micro-USB-Ladegerät an und schon beginnt der Ladevorgang. Inklusive Status-LED.

Eingangsspannung: 5,0 V DC
Eingangsstrom: max. 1,0 A
(Akkus nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Ladestrom
1 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.