Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ClearProof® Film 24 Zoll x 30,5 m (für SP WT7900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ClearProof® Film 24 Zoll x 30,5 m (für SP WT7900)
Epson ClearProof® Film 24 Zoll x 30,5 m (für SP WT7900)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3953077
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042372
EAN/GTIN:
     0010343874688
Diese neue Folie weist eine erhöhte Klebfähigkeit auf, die zu exzellenter Druckqualität führt, selbst wenn Sie lebhafte oder tiefe Farben ausdrucken, die eine hohe Tintenaufnahme erfordern.Die Beschichtung der ClearProof® Folie wurde einmalig konzipiert für optimale Druckergebnisse mit weißen Tinten auf dem SP WT7900, zusammen mit UltraChrome HDR Tinten C, LC, M, LM, Y, Or, Gr, K.Bei Anwendungen wie Verpackungsproof ist dies eine bahnbrechende Technologie, mit der die Proofing-Industrie Kontrakt-Proofs für die Verpackungsbranche zu einem Bruchteil der Kosten von früheren Methoden erstellen kann.Ob Sie den Schöndruckmodus (weiß zuerst, dann alle Farben) oder im Konterdruckmodus – (weiß zuletzt, von unbedruckter Seite aus) wählen – diese Polyesterfolie mit einer Stärke von 120µ bietet die höchste Präzision.Das Produkt wird in Rollen von 17 Zoll (432 mm) und 24 Zoll (610 mm) zu einer Länge von 100 Fuß (30,5 m) geliefert.Es wird von einem 30 µ starken Release Liner unterstützt, um Papier richtig in den Drucker einzuziehen.Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Dieses Trägermaterial wird von renommierten Proofing-Softwareentwicklern unterstützt. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
667 mm
Paketgewicht
7300 g
Verpackungshöhe
177 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
30.5 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 Zoll
Druckmedien - Stärke
120 µm
Druckmediengewicht
165 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,90*
€ 674,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,77*
€ 632,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.