Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-PWR-CUBE-4= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-PWR-CUBE-4= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Cisco CP-PWR-CUBE-4= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3937628
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-PWR-CUBE-4=
EAN/GTIN:
     4053162380615
Suchbegriffe:
IP-Telefon Netzteil
Netzteil IP-Telefon
ip-telefon netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
IP-Telefon
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
7902G, 7905G, 7910G, 7910G+SW, 7912G, 7940G, 7960G, 7914
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.