Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 28915 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Servo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 28915 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Servo
Amewi 28915 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Servo
Amewi 28915 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Servo
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39285518
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servo
Servo Zubehör
servo
ABOUT US
AMEWI TRADE eK is an international import and wholesale company in the field of RC model making and toys, based in Borchen near Paderborn. Our product range includes over 6,000 items. These include above all remotely controlled car, helicopter, boat and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 600 specialist and online retailers throughout Europe.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Spannung
6 - 7 V
Merkmale
Produkttyp
Servo
Markenkompatibilität
Amewi
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Drehmoment (bei 6 V)
48 kg/cm
Drehmoment (bei 7,4 V)
62 kg/cm
Geschwindigkeit (bei 60°, 4,8 V)
0.15 s
Geschwindigkeit (bei 60°, 7,4 V)
0.13 s
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.8 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
57.4 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.