Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1111-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1111-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1111-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1111-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39197077
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1111-4P
EAN/GTIN:
     889728058797
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Tschechische Republik
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2590 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
162.052 mm
Paketgewicht
3056.69 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, OSPF, RIP-1, RIP-2, VRRP
Merkmale
Flash-Speicher
4096 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 903,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,45*
€ 1.075,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,03*
€ 1.067,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,31*
€ 1.058,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,22*
€ 1.029,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,94*
€ 963,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.