Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer EN-623055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer EN-623055
Energizer EN-623055
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3914038
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     623055
EAN/GTIN:
     7638900083071
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.50 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
150 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
2.4 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,835*
€ 3,37365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900248340
ab € 0,88*
Ähnlich
Energizer
7638900410372
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
7638900410426
ab € 4,00*
Ähnlich
Energizer
7638900410433
ab € 7,08*
Ähnlich
Energizer
E300128100
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
E300130700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
629564
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.