Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 57520NP Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Mehrfarbig Abbildung Aufsitz-Schwimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 57520NP Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Mehrfarbig Abbildung Aufsitz-Schwimmer
Intex 57520NP Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Mehrfarbig Abbildung Aufsitz-Schwimmer
Intex 57520NP Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Mehrfarbig Abbildung Aufsitz-Schwimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38341083
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57520NP
EAN/GTIN:
     6941057457543
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.85 mm
Verpackungstiefe
69.85 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Paketgewicht
715 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
715 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
221 mm
Höhe des Versandkartons
206 mm
Warentarifnummer (HS)
9506290000
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Aufsitz-Schwimmer
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.