Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DampMaster Compact Plus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DampMaster Compact Plus Holz
Laserliner DampMaster Compact Plus Holz
Laserliner DampMaster Compact Plus Holz
Laserliner DampMaster Compact Plus Holz
Laserliner DampMaster Compact Plus Holz
Laserliner DampMaster Compact Plus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38299708
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.321A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
186 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Beste Verwendung
Holz
Display
Digital
Produktfarbe
Grau
Holzfeuchte-Messbereich
0 - 90 %
Präzision
4 %
Display-Typ
LCD
Selbsttestfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.