Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145002-3 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 100 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iFixit EU145002-3 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 100 Werkzeug
iFixit EU145002-3 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 100 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38236415
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145002-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung
Universal
Werkzeuge enthalten
Spudger
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Antistatisch
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
100 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.