Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1111-8PLTEEA Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1111-8PLTEEA Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1111-8PLTEEA Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1111-8PLTEEA Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1111-8PLTEEA Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38151816
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1111-8PLTEEA
EAN/GTIN:
     889728058773
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Tschechische Republik
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2590 g
Merkmale
Flash-Speicher
4096 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
162.052 mm
Paketgewicht
4258.5 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES
Firewall
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,05*
€ 2.080,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,14*
€ 2.055,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,39*
€ 1.994,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,53*
€ 1.952,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,71*
€ 1.910,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.