Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0607350198 Orbiltal sander 12000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0607350198 Orbiltal sander 12000 RPM Schwarz, Blau
Bosch 0607350198 Orbiltal sander 12000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38087128
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 350 198
EAN/GTIN:
     3165140621342
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Druckluft-Exzenterschleifer Professional

Handlicher Schleifer für Präzisionsschleifarbeiten und für Feinschliff - auch an Rundungen und Wölbungen. Ideal für das Kfz-Handwerk und Lackierbetriebe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlauchanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
138 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
600 g
Schleifscheibendurchmesser
80 mm
Energie
Ausgangsleistung
170 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
12000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
80 mm
Maximaler Luftstrom
498 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Kompatibler Schlauchdurchmesser
10 - 10 mm
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schalldruckpegel
73 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Orbiltal sander
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.