Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 25-010-010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracover 25-010-010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 25-010-010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38048167
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     25-010-010
EAN/GTIN:
     4041909126800
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckfolie zum Aufbügeln
Produktfarbe
Weiß
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (m)
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.