Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-052-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracover 21-052-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 21-052-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 21-052-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38048152
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-052-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
ORACOVER® Modellbaufolien, die keine Wünsche offen lassen.
Hochwertige Modellbaufolien auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität.

Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus:
- auf- und abbügelbar - bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance
- hochglänzend, vergilbungsfrei
- kraftstofffest
- temperaturbeständig bis 250 °C
- überlackierbar mit allen unseren ORACOLOR® Lacken
- besonders hohe Klebekraft
- strukturverstärkend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckfolie zum Aufbügeln
Produktfarbe
Blau
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (m)
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.