Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-039-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracover 21-039-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 21-039-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38048144
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-039-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
Für alle, die nichts zu verbergen haben und die exzellent gebaute Struktur ihres Modells optimal zeigen wollen.

Hochwertige Modellbaufolie auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität.

Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus:
- auf- und abbügelbar - bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance
- kraftstofffest
- temperaturbeständig bis 250 °C
- überlackierbar mit allen unseren ORACOLOR® Lacken
- besonders hohe Klebekraft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckfolie zum Aufbügeln
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (m)
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.