Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-033-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracover 21-033-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 21-033-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 21-033-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38048142
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-033-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
Hochwertige Modellbaufolien auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität.

Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus:
- auf- und abbügelbar - bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance
- hochglänzend, vergilbungsfrei
- kraftstofffest
- temperaturbeständig bis 250 °C
- überlackierbar mit allen unseren ORACOLOR® Lacken
- besonders hohe Klebekraft
- strukturverstärkend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckfolie zum Aufbügeln
Produktfarbe
Gelb
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.