Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05066487001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05066487001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05066487001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     284WZ-211421
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066487001
EAN/GTIN:
     4013288030344
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX20
Schraubendreher-Bits Größe
TX 20
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
3/8 "
Schaftform
Hexagonal
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
38
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,6392*
2 Tage
1418
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,67*
8 Tage
1445
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,71*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,75*
3 Tage
1625
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6392*
€ 0,76065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5592*
€ 0,66545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5392*
€ 0,64165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066486001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.