Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Troian Pro ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38043305
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
BESCHREIBUNG
Troian Truck brushless 2,4 GHz, M 1:16Schneller und wendiger Truck im Maßstab 1:16. Derbrushless Motor mit einer für diese Klasse rechtunüblichen Größe von satten 4.500kV und derpermanente Allradantrieb peitschen das Auto miteinem Topspeed von fast 45 km/h durch das Gelände.Acht (!) einstellbare Öldruckstoßdämpfer und dieMotorhalterung aus Aluminium, das Hauptzahnradaus Stahl, die fein justierbaren Spurstangen unddie profilierten Hohlkammerreifen auf verchromtenFelgen sorgen dabei für eine tolle Bodenhaftungund für einen exzellenten Grip. Mit der imLieferumfang enthaltenen modernen und feinfühligen2,4 GHz Pistolenfunkfernsteuerung lässt sich derTruck sehr präzise durch die bereits serienmäßigeproportionale Steuerung über die Strecke lenken.Der 6-zellige NiMh Akku mit 1.100mAh ermöglichtlange Fahrzeiten von bis zu 15 Minuten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Gehäusefarbe
Multi
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
50 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
251 mm
Abstand
18 mm
Breite
216 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.