Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Fire Emblem Warriors Videospiel Nintendo Switch Standard Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Fire Emblem Warriors Videospiel Nintendo Switch Standard Mehrsprachig
Nintendo Fire Emblem Warriors Videospiel Nintendo Switch Standard Mehrsprachig
Nintendo Fire Emblem Warriors Videospiel Nintendo Switch Standard Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38035230
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2520840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Helden aus dem „Fire Emblem“-Universum treffen aufeinander!
In „Fire Emblem Warriors“ für Systeme der New Nintendo 3DS-Familie inkl. New Nintendo 2DS XL triffst du als Marth, Xander, Corrin und andere Favoriten aus Fire Emblem auf ganze Horden von Soldaten und gefährlichen Monstern! In der Rolle berühmter wie neuer „Fire Emblem“-Charaktere kannst du bombastische Techniken im Stil von „Dynasty Warriors“ ausführen und auf dem Schlachtfeld strategische Befehle anordnen, während du Horden von Gegnern mit eindrucksvollen Angriffen abwehrst.

Ein belagertes Königreich
Das Schicksal des Königreichs Aytolis liegt in den Händen des jungen Zwillingspaares Rowan und Lianna. Nachdem ihnen das geheimnisvolle Flammenschwert anvertraut wird, müssen sich Rowan und Lianna mit anderen Kriegern aus dem gesamten „Fire Emblem“-Universum verbünden, um zahllose Gegner auszuschalten und den Chaosdrachen aufzuhalten.

Die Besten aus „Fire Emblem“
Chrom, Corrin, Marth und weitere! In diesem gigantischen Action-Spiel kannst du in die Rolle von „Fire Emblem“-Charakteren aus Fire Emblem: Awakening, Fire Emblem Fates und Fire Emblem: Shadow Dragon schlüpfen und gegen diese antreten. Jeder Charakter zeichnet sich durch eigene Techniken, Spezialangriffe, Waffentypen und vertonte Dialoge aus.

Entfessle die Macht der „Fire Emblem“-Helden wie nie zuvor!
Du kannst die gegnerischen Scharen auf dem Schlachtfeld mit unglaublichen Techniken ausschalten. Lass zwei Helden zusammen kämpfen, um vernichtende Angriffe auszuführen, verknüpfe unfassbare Kombos und bringe die gegnerischen Stützpunkte zu Fall.

Kriegsführung in verschiedenen Modi
Verfolge die Geschichte von Rowan und Lianna und genieße klassische Elemente aus „Fire Emblem“, die die Spielweise beeinflussen. Kämpfe dich durch historische Momente aus der „Fire Emblem“-Serie.

Mit amiibo kompatibel
Durch das Scannen (separat erhältlicher) amiibo kannst du dir Hilfe auf dem Schlachtfeld holen! Durch Scannen der amiibo von Chrom oder Tiki erhältst du eine exklusive Waffe. Beim Scannen anderer amiibo aus „Fire Emblem“ erhältst du nützliche Geschenke.

Ein noch größeres Abenteuer
Auch Inhalte zum Herunterladen und eine Saisonkarte können käuflich erworben werden.

Schlüpfe in die Rolle deiner Lieblingshelden aus „Fire Emblem“ und nimm es überall und jederzeit mit unzähligen Gegnern auf – in „Fire Emblem Warriors“ für Systeme der New Nintendo 3DS-Familie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Nintendo Switch
Spiel-Genre
RPG (Role-Playing Game)
ESRB-Bewertung
T (Jugendliche)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Entwickler
Team Ninja, Intelligent Systems, Omega Force
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
20/10/2017
PEGI-Klassifizierung
12
USK-Einstufung
12
Veröffentlicher
Nintendo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.