Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra Photo 245 Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Ultra Photo 245 Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Duracell Ultra Photo 245 Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     832-96894
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394245105
EAN/GTIN:
     5000394245105
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
44 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Jede Marke
Akku-/Batteriespannung
6 V
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,15*
€ 6,86*
3 Tage
21
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,4529*
€ 7,2629*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,35*
2 Tage
497
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,37*
9 Tage
29
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.