Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 3702 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 3702 Lichtmontage & Zubehör
Brumberg 3702 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37954810
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     3702
EAN/GTIN:
     4250047743781
LED-Einputzgehäuse 72x70x54mm zu P3729. Einputzgehäuse zu Wandeinbauleuchte P3729..., Maße (B x H x T): 72 x 70 x 54 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
54 mm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.