Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37946360
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     SRK60-100EUS
EAN/GTIN:
     606449132076
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Orbi Pro Business WLAN-Systeme umfassen einen Orbi Pro Router und einen Orbi Pro Satellit. Damit steht nahtlose WLAN-Konnektivität zur Verfügung mit High-Speed-Performance, um Mitarbeiter und Kunden in Verbindung zu halten.

Drahtlose Installation
Sie müssen keine Kabel verlegen. Schalten Sie einfach den Orbi Pro Satellit ein und er verbindet sich automatisch mit dem Orbi Pro Router.

Rasant schnelles 3-Gigabit-AC-WLAN
Zuverlässiges und leistungsstarkes AC3000-WLAN für bis zu 350 Quadratmeter Abdeckung mit optimierten gleichzeitigen Verbindungen für bis zu 40 Benutzer (MU-MIMO).

Separater Gastbenutzerzugri
Orbi Pro ist eingerichtet mit drei vordefinierten Netzwerken für isolierten Netzverkehr, jeweils für den Netzwerkeigentümer/Administrator, für Mitarbeiter und für Kunden. Ebenso enthalten ist ein kundenspezifisch anpassbares Gästeportal.

Standortflexibilität
Neues Industriedesign – für Platzierung auf dem Tisch, an der Wand oder an der Decke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1733 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
934 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
Tabletop-Router
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.