Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 113AC2-605WB Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 113AC2-605WB Rack Schwarz 600 W
Supermicro SuperChassis 113AC2-605WB Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37934236
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113AC2-605WB
EAN/GTIN:
     672042298174
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
597 mm
Verpackungstiefe
856 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Rack-Einbau
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
BSMI, CCC, CE/EMC, FCC B, TUV/CB, UL/CUL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
15880 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.