| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3790944 Herst.-Nr.: 5111253 EAN/GTIN: 4013674112531 |
| |
|
| | |
| - Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP)
- Spannungsstabilisiert - Kurzschlussfest - Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können - Das Netzteil ist dank elektronischem Schaltnetzteil weltweit einsetzbar (100-240V AC) - Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC - Maximaler Ausgangsstrom: 1500mW - Maximale Ausgangsleistung: 18W
Weitere Informationen: Merkmale | Ausgangsleistung | 18 W | | Ausgangsstrom | 1.5 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Ausgang Spannung (Note) | 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |