Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APS 300 Traveller Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann APS 300 Traveller Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz
Ansmann APS 300 Traveller Netzteil & Spannungsumwandler 3,6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3790941
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzgerät
Das APS 300 traveller wird zusätzlich mit wechselbaren Netzsteckern für Europa, UK, USA und Australien geliefert.

- Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP)
- Spannungsstabilisiert
- Kurzschlussfest
- Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können
- Das Netzteil ist dank elektronischem Schaltnetzteil weltweit einsetzbar (100-240V AC)
- Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC
- Maximaler Ausgangsstrom: 600mA bei 3-6V, 450mA bei 7,5V, 400mA bei 9V, 300mA bei 12V
- Maximale Ausgangsleistung: 3,6W
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
3.6 W
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgang Spannung (Note)
3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.