Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC SIGNAL M23 Kits 12pole Drahtverbinder EPIC M23 12-pin Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC SIGNAL M23 Kits 12pole Drahtverbinder EPIC M23 12-pin Braun
Lapp EPIC SIGNAL M23 Kits 12pole Drahtverbinder EPIC M23 12-pin Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37734487
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelverbindung
D6
Merkmale
Stecker
EPIC M23 12-pin
Produktfarbe
Braun
Spannung
100 V
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,36* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.