Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Firepower 2120 ASA Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Firepower 2120 ASA Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Cisco Firepower 2120 ASA Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37675390
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR2120-ASA-K9
EAN/GTIN:
     889728070164
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1500000
Geräuschpegel
56 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
6 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.7 Gbit/s
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
28000
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
12
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Netzwerk
Maximale Anzahl der unterstützten VPN-Verbindungen
3500
Anzahl der VLANs
600
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
6000 Mbit/s
VPN Durchsatz
700 Mbit/s
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
429 x 502 x 44 mm
Gewicht
7300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromversorgung
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
100 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.279,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.279,69*
€ 15.802,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.268,93*
€ 15.790,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.230,61*
€ 15.744,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.218,32*
€ 15.729,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.