Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0105 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC0105 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
LogiLink SC0105 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
LogiLink SC0105 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
LogiLink SC0105 Wasserdetektor Sensor- & Alarmsystem Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37576270
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0105
EAN/GTIN:
     4052792045185
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Der Wassermelder von LogiLink warnt Sie beim Austreten von Wasser und verhindert so, dass größere Schäden entstehen. Setzen Sie den Melder einfach unter oder direkt neben das gewünschte Geräte wie Waschmaschine, Warmwasserbereiter oder Spülmaschine. Sobald austretendes Wasser erkannt wird, löst der Alarm aus und gibt Ihnen die Möglichkeit schnell zu handeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sensor- & Alarmsystem
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Transmissionsdistanz
1 m
Warnung Dezibel
85 dB
Akustische Signale
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Alarmstrom
45 mA
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
33.3 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.