Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFDTAG23.8L/P Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFDTAG23.8L/P Monitorzubehör
Origin Storage OSFDTAG23.8L/P Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37536529
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFDTAG23.8L/P
EAN/GTIN:
     5056006142119
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
23.8in Monitors (16:9)
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Maximale Bildschirmgröße
23.8 "
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.