Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Vorleger für Katzentoiletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Vorleger für Katzentoiletten
TRIXIE Vorleger für Katzentoiletten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37481519
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40387
EAN/GTIN:
     4011905403878
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
  • PVC
    - passend für alle Katzentoiletten
    - befreit die Pfoten von Katzenstreu
    - besonders für empfindliche Katzen
    - auch für Ultrastreu geeignet
    - rutschfest
Weitere Informationen:
Design
Form
Oval
Produktfarbe
Pink
Material
PVC
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.