Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Sevylor KK65 2 Person(en) Reisen/Erholung Aufblasbares Boot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37344405
Hersteller:
     Sevylor
Herst.-Nr.:
     2000009550
EAN/GTIN:
     3138522059682
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Tragetasche
Ja
Fußpumpe enthalten
Ja
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Material
PVC
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Höchstgewichtskapazität
165 kg
Aufblasbarer Boden
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Luftdüsen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Länge (mm)
2280 mm
Gewicht
4200 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.