Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR AM3738XE3 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR AM3738XE3 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Orange
DOLMAR AM3738XE3 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Orange
DOLMAR AM3738XE3 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37343348
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     AM3738XE3
EAN/GTIN:
     4002829885666
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher inklusive 2 Akkus und Ladegerät für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit dem 2 x 18 Volt-AkkuSystem von DOLMAR profitieren Sie doppelt: Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
15000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
270 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
40 l
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.