Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-50-3.3 Netzteil 50 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-50-3.3 Netzteil 50 W Metallisch
MEAN WELL LRS-50-3.3 Netzteil 50 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37277770
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-50-3.3
EAN/GTIN:
     1909071063831
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
50 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
10 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.