Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL OWA-60E-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL OWA-60E-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
MEAN WELL OWA-60E-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37262816
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-60E-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 60w 48v
tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
18 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
410 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 48v
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.