Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-D 64 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-D 64 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Lapp EPIC H-D 64 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37120564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11271000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Nennspannung (AC)
10 V
Verschließbar
Ja
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Energie
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,052*
€ 13,15188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,602*
€ 12,61638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,782*
€ 11,64058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.