Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox WGM47003 Firewall (Hardware) 1U 19,6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox WGM47003 Firewall (Hardware) 1U 19,6 Gbit/s
WatchGuard Firebox WGM47003 Firewall (Hardware) 1U 19,6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37113130
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM47003
EAN/GTIN:
     654522017840
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
256 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
3800000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
51644 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
19.6 Gbit/s
Branch-Office-VPN
250
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
82000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Protokollieren und Überwachen
WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, SMTP, IMAP
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sonstige Funktionen
Sicherheit
NRTL/C, CB
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database, Duo, SMS Passcode
Firewall Durchsatz
19600 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, FIPS 140-2, IPSec, SHA-2
Inhaltfilter
Browser Safe Search, Google
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
428 x 320 x 44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Spitzenstrom
75 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad
Anzahl der VLANs
300
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac OS X, Mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.852,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.018,63*
€ 4.782,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.977,32*
€ 4.733,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.894,70*
€ 4.634,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.867,16*
€ 4.601,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,42*
€ 4.584,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.