Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox WGM37063 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox WGM37063 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
WatchGuard Firebox WGM37063 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37113119
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM37063
EAN/GTIN:
     654522019516
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
256 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
3300000
Syslog
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
51644 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
8 Gbit/s
Branch-Office-VPN
100
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
51000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Protokollieren und Überwachen
WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, SMTP, IMAP, IPv6
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sonstige Funktionen
Sicherheit
NRTL/C, CB
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database, Duo, SMS
Firewall Durchsatz
8000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, DES, FIPS 140-2, IPSec, SHA-2
Inhaltfilter
Browser Safe Search, Google for Business
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
431 x 307 x 44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Spitzenstrom
75 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad
Anzahl der VLANs
200
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.625,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,98*
€ 4.314,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.585,04*
€ 4.266,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.503,14*
€ 4.168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.475,85*
€ 4.136,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.