Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V557031 Herst.-Nr.: 63101050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.6 mm | | Tiefe | 4 mm | | Höhe | 20 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Messing | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Zertifizierung | UL, cUL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,76* | € 8,46* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,81* | € 8,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,81* | € 8,49* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,823* | € 8,523* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,98* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0576* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|