Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT WN-M 25x1.5 Blindmutter M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT WN-M 25x1.5 Blindmutter M25
Lapp SKINDICHT WN-M 25x1.5 Blindmutter M25
Artikel-Nr.:
     3517A-75939921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
SKINDICHT® WN-M geschlossen, für die einfache Kabeldurchführung ohne Zugentlastung mit durchstoßbarer Membrane aus elastischem Kunststoff. Beständig gegen Säuren, Laugen Alkohole, sehr gute elektrische und dielektrische Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Blindmutter
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M25
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2101*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,22*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1609*
€ 0,2209*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1818*
€ 0,2418*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,15039*
€ 0,25039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.