Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC MCB 2x4,0 PNEU (10) Kompletter elektrischer Anschluss 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC MCB 2x4,0 PNEU (10) Kompletter elektrischer Anschluss 2
Lapp EPIC MCB 2x4,0 PNEU (10) Kompletter elektrischer Anschluss 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103454
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
EPIC-Steckverbinder
Heizungs Absperrventil
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Anzahl der Pole
2
Kabeldurchmesser (min.)
2.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
4 mm
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.