Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC KIT H-A 10 BS Ag Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC KIT H-A 10 BS Ag Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC KIT H-A 10 BS Ag Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC KIT H-A 10 BS Ag Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103390
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder h-a
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: steckerset ip65, anbaugehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009626
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.