Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-D 15 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-D 15 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Lapp EPIC H-D 15 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103357
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11256000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 16 pol
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
15
Leiterquerschnitt
0.14 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Nennspannung (AC)
250 V
Nennspannung (DC)
250 V
Verschließbar
Ja
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Energie
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,742*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,892*
€ 9,39148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,292*
€ 8,67748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,752*
€ 8,03488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,742*
€ 6,83298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.