Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC MC Drahtverbinder 10-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC MC Drahtverbinder 10-pin Schwarz
Lapp EPIC MC Drahtverbinder 10-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103264
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10383400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Merkmale
Stecker
10-pin
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Gold
Spannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.